Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 069-0003 ESD-Außendienst-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R042662
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     069-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
Dieses statisch sichere Außendiensttechniker-Set ist ein praktisches, tragbares EPA für den Einsatz, wenn Sie sich nicht an Ihrem festen Arbeitsplatz befinden. Die kompakte und dennoch gut sichtbare rote Tasche enthält eine Matte, ein Armband, ein spiralförmiges Erdungskabel und ein gerades Erdungskabel, damit Sie sicher gemäß den Anforderungen der EN 61340-5-1 arbeiten können.
Features:
Statisch sicherer Bausatz für Servicetechniker
Material: 2-lagiges, geprägtes Vinyl
Lieferumfang:
1x roter Beutel
1x Matte (Größe: 590 x 590 mm)
1x 10 mm Armband
1x Spiral-Erdungskabel (10 mm – Banane)
1x gerades Erdungskabel (Banane – Banane mit Krokodilklemme)
Weitere Informationen:
Typ:
069-0003
Gewicht:
350 g
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Außendienst-Kit
Weitere Suchbegriffe: antistatik matten rot, anti statik matte, Antistat, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,15*
€ 37,71*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 26,23*
€ 37,72*
€ 5,90*
ab € 37,41*
€ 59,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.