Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 018-0402 ESD-Beutel (L x B) 508mm x 305mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R042572
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     018-0402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Diese Feuchtigkeitsbarrierebeutel, 3,6 Mil, wurden speziell hergestellt, um empfindliche Geräte und Produkte vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) und Feuchtigkeitsschäden während des Transports oder der Lagerung zu schützen. Diese Beutel bieten maximalen Widerstand gegen das Eindringen von Dampf und Sauerstoff.
Weitere Informationen:
Länge:
508 mm
Breite:
305 mm
Typ:
018-0402
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: Antistat, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 69,38*
€ 89,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,65*
€ 89,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,71*
€ 106,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,94*
€ 104,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,07*
€ 103,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,76*
€ 96,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,49*
€ 89,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,65*
€ 79,31
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.