| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R042442 Herst.-Nr.: 066-0055 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein komfortables, vollständig verstellbares antistatisches Armband und ein Erdungskabel-Set. Das Stoffarmband und das Edelstahldesign sind hypoallergen, um das Risiko von Hautallergien zu verringern. Mit einem 6 Fuß langen, spiralförmigen Erdungskabel und entweder einem 10-mm-Druckknopf oder einem 4-mm-Bananenanschluss ist dies ein ideales Set, um die Gefahr von Schäden durch statische Elektrizität in Ihrem EPA zu reduzieren. Weitere Informationen: | | Typ: | 066-0055 | Material: | Stoff | Herstellerfarbe: | Blau | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Handgelenkband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,58* | € 4,32* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,38* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|