Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 082-0002F5 ESD-Matte Schwarz (L x B x H) 2400 x 1100 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R042082
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     082-0002F5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Diese ESD-Leitmatte verfügt über eine hervorragende Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. Diese Matte besteht aus 1,5 mm dickem, glattem, schwarzem, leitfähigem Gummi und kann mit 10 mm Druckknöpfen geliefert werden. Sie ist vorgeschnitten in verschiedenen Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.5 mm
Länge:
2400 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
1100 mm
Typ:
082-0002F5
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Matte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 101,00*
€ 129,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,34*
€ 129,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.