Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 093-0019 Teststation-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R041762
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     093-0019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsarmbandtester
Handgelenkband Testgerät
Handgelenkbandtester
handgelenkband testgerät
Dieser 9-V-Handgelenkbandtester ist für die Anzeige von High/Low-Fail- und Pass-Funktionen konzipiert und – da er auch Schuhe vor dem Eintritt in die EPA testen kann – wird er mit einer Wandhalterung und einer Fußplatte geliefert. Dieses Produkt ist CE-zertifiziert, wird von einer 9-V-Batterie betrieben und verfügt zur Vereinfachung über eine Anzeigelampe für niedrigen Batteriestand.
Weitere Informationen:
Typ:
093-0019
Betriebsspannung:
9 V
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
Teststation-Kit
Weitere Suchbegriffe: Antistat, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 232,15*
€ 278,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 224,41*
€ 278,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,04*
€ 330,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,89*
€ 290,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.