Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 600-4001 ESD-Klebematte Weiß (L x B) 1143mm x 457.2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R041412
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     600-4001
EAN/GTIN:
     5056415000352
Suchbegriffe:
Klebematten
Unsere Klebematten sind mehrschichtige Matten mit niedrigem Profil, die aus 30 leicht abziehbaren Schichten mit einer Klebeoberfläche bestehen. Diese sind in Reinraumbereichen unerlässlich, in denen die Partikelkontamination auf ein Minimum beschränkt werden muss.
Lieferumfang:
8 Matten á 30 Schichten.
Weitere Informationen:
Länge:
1143 mm
Farbe:
weiß
Breite:
457.2 mm
Typ:
600-4001
Herstellerfarbe:
Weiß
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Klebematte
Weitere Suchbegriffe: Antistat, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,54*
€ 170,77*
€ 5,90*
ab € 122,73*
€ 170,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,77*
€ 203,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,42*
€ 196,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 123,48*
€ 146,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,68*
€ 140,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,19*
€ 131,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,54*
€ 118,45
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 12,4425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.