Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HP488D011 Akku-Schlagbohrschrauber 18V 1.5Ah Li-Ion inkl. 2. Akku, inkl. Ladegerät, inkl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R039232
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HP488D011
EAN/GTIN:
     0088381778169
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Der Bohr- und Schraubenzieher Makita HP488D011 mit kompaktem und leichtem Design für eine einfache Handhabung. Die integrale Konstruktion des Metallgetriebes gewährleistet eine hohe Haltbarkeit des Getriebes. 16 Kupplungseinstellungen und Bohrmodus für zusätzliche Schraubkontrolle. Das schlüssellose Spannfutter mit einer Hülse ermöglicht die einfache Installation/Entfernung des Bits mit einer Hand. Der weiche, gummierte Griff bietet mehr Kontrolle und verringert die Ermüdung. Niedriger Geräuschpegel für verbesserten Benutzerkomfort. Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherheit. Der Rückwärtsschalter ist praktisch platziert.
Features:
18 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 38 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 6 mm
Drehmoment-Stufen 16+1
Lieferumfang:
1x Makita HP 488 D Akku Schlagbohrschrauber
2x Makita BL 1815 G 18 V 1,5 Ah Akku (198186-3)
1x Makita Ladegerät (195423-6)
1x Makita Transportkoffer (821844-3) + Bit-Set D30667
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Länge:
239 mm
Breite:
83 mm
Gewicht:
1.8 kg
Max. Schrauben-Ø:
6 mm
Drehmoment-Stufen:
16+1
Max. Drehmoment:
38 Nm
Max. Bohr-Ø:
Stahl/Mauer/Holz: 13/13/36 mm
Schlagzahl:
1. Gang 0-6.000 /min<br>2. Gang 0-21.000 /min
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Kapazität:
1.5 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
1. Gang 0-400 U/min<br>2. Gang 0-1.400 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Koffer + mit Zubehör
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: makita akku-schlagbohrschrauber 18 v, ladegerät werkzeugakku, ladegerät werkzeugakku makita, Makita, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.