Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated MAX1290BCEI+ Datenerfassungs-IC - ADC/DAC Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R012462
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX1290BCEI+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Weitere Informationen:
Kanäle:
8
Herst.-Abk.:
MAX
Typ:
MAX1290BCEI+
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Montageart:
Leiterplattenmontage
Versorgungsspannung analog min.:
4.5 V
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Verpackungsart:
Tube
Hersteller:
Maxim Integrated
Serie:
MAX1290
Produkt-Art:
Datenerfassungs-IC - ADC/DAC
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, Maxim Integrated, ic, Integrated circuit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 33,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,63*
€ 33,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.