Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPR-3510HD Labornetzgerät, einstellbar 0 - 35V 0 - 10A 350W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q997162
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PR351HD0GS
EAN/GTIN:
     4719692500847
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät

Features:
Anzahl Ausgänge 1 x
0 - 35 V / 0 - 10 A
350 W


Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
350 W
Höhe:
152 mm
Länge:
456 mm
Breite:
254 mm
Gewicht:
18.5 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
GPR-3510HD
Netzregelung:
0.01 %
Lastausregelung:
0.01 %
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
35 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 350 watt, GW Instek, GPR-3510HD, netzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,92*
€ 564,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 523,30*
€ 623,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,22*
€ 741,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,24*
€ 728,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 605,93*
€ 721,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,29*
€ 689,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,20*
€ 661,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,30*
€ 622,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.