| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q95785 Herst.-Nr.: 112062 EAN/GTIN: 4053199060238 |
| |
|
| | |
| DIN653 Stahl Rändelschrauben niedrige Form Abmessung: M 3 x 10 Lieferumfang: 50x Rändelschrauben DIN 653. Weitere Informationen: | | Länge: | 10 mm | Ausführung: | Rändelschrauben DIN 653 | Material: | Stahl | DIN-Norm: | DIN 653 | Gewinde-Maß: | M3 | Kopfform: | Rändelkopf | Produkt-Art: | Rändelschrauben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,24* | € 36,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 27,35* | € 38,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5248* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|