Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP65F-240 Steckernetzteil, Festspannung 24V 2.7A 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q894872
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP65F-240
EAN/GTIN:
     4024559312939
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 65w
steckernetzgerät
Weltweiter Einsatz ( 3 clips ) möglich
Steckerschaltnetzteil
Doppelte Isolation
Kompakter Aufbau
Überlast- und kurzschlußfest
Minimalster Leerlaufverlust
EU CoC V5 tier 2 / EnergyStar DOE VI EU CoC V5 tier 2/ EnergyStar DOE VI EU
Eingangsclip im Lieferumfang
Features:
24 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2.7 A
65 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1

Hinweise:
Adapter für UK und AU müssen gesondert bestellt werden
Weitere Informationen:
Leistung:
65 W
Höhe:
31 mm
Länge:
67.1 mm
Breite:
76.1 mm
Kabellänge:
1.50 m
Gewicht:
207 g
Typ:
HNP65F-240
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
2.7 A
Eingangsspannung (max.):
264 V
Eingangsspannung (min.):
90 V
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: hn power steckernetzteil, HN Power, trafo, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,66*
€ 33,07*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 33,09*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 39,09*
€ 51,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.