| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q87191 Herst.-Nr.: 24LC512-I/SM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | MCP | Typ: | 24LC512-I/SM | Speicher-Typ: | EEPROM | Montageart: | Oberflächenmontage | Speicherformat: | EEPROM - seriell | Speichergröße (IC): | 512 kBit | Organisation: | 64 K x 8 | Taktfrequenz: | 400 kHz | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Versorgungsspannung max.: | 5.5 V | Versorgungsspannung min.: | 2.5 V | Hersteller: | Microchip Technology | Gehäuse: | SOIC-8 | Produkt-Art: | Speicher-IC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, 681-1077 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,62* | € 2,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,21* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,67* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|