Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen LSR15HQ Druckluft-Schlauchaufroller 15m 10 bar Wandbefestigung, Deckenbefest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q869831
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H050400007
EAN/GTIN:
     9120039909424
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller

Lieferumfang:
Standardmäßig 15 m Schlauch.
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Gewicht:
11 kg
Anschluss:
1/4" (6,3 mm)
Besonderheiten:
Wandbefestigung + Deckenbefestigung
Innen-Ø:
9.5 mm
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, schlauch-trommel 10 bar, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, Holzmann Maschinen, LSR15HQ, Kompressoren Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 62,95*
€ 79,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 108,89*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 89,82*
€ 111,70*
6 Tage
29
Frei Haus
ab € 131,88*
€ 161,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.