Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana MediTouch® 2 mg/dL Blutzuckermessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q863861
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     79030
EAN/GTIN:
     4015588790300
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
blutzuckermessgerät mg/dl
Die MediTouch® 2 Teststreifen basieren auf einer verbesserten Enzymzusammensetzung (GDH-FAD), die spezifisch auf Glukose reagiert und somit Störeinflüsse durch andere Substanzen minimiert. Zudem verfügen die Teststreifen über eine Unterfüllungserkennung, die eine Messung bei zu geringer Blutmenge verhindert. So liefert das MediTouch® 2 noch genauere Messergebnisse und gibt Diabetespatienten das sichere Gefühl, optimal in Ihrem Gesundheits-Management unterstützt zu werden. Mit weiteren Features wie z. B. der Durchschnittswertberechnung, Testerinnerung und Mahlzeitenmarkierung ist MediTouch® 2 der ideale Begleiter für Ihren Diabetes-Alltag.

Anbindung an VitaDock® Online
Übertragen Sie Ihre Blutzuckerdaten ganz einfach über den integrierten USB-Anschluss in VitaDock® Online und nutzen Sie die vielfältigen Darstellungs- und Auswertungsmöglichkeiten.
VitaDock® Online von Medisana® ermöglicht das Speichern, Abrufen, Auswerten und Exportieren Ihrer persönlichen Vitaldaten wie Blutdruck, Blutzucker, Körpertemperatur, Aktivität oder Gewicht. Zusätzlich können Sie Ihre online gespeicherten Werte mit der VitaDock® App auf Ihrem iPhone®, iPad®, iPod touch® und diversen Android-Geräten synchronisieren und haben sie so immer und überall griffbereit.

VitaDock® App optimiert für:
Smartphones: Samsung Galaxy S2, S3 und S4, Samsung Galaxy Nexus, LG Nexus 4
Tablets: Acer Nexus 7, Amazon Kindle Fire 7
Empfohlen: Android Version 4.0 oder besser; Auflösung 480 x 800px, 720 x 1280px oder 1280 x 800px
Features:
Markierungsfunktion für Messwerte vor/nach der Mahlzeit
Speicher für 480 Messergebnisse
Akustische Testerinnerung einstellbar
USB – Anschluss zur Datenübertragung an VitaDock® Online und an die VitaDock® App für iOS und Android
Lieferumfang:
Blutzuckermessgerät + 10 Teststreifen + Stechhilfe + 10 Lanzetten + AST-Kappe + Kontrolllösung + 5 Alkohol-Pads + Etui + Gebrauchsanweisung (mg/dL oder mmol/L) + Kurzanleitung (mg/dL oder mmol/L) + Diabetiker-Tagebuch + Batterien .
Hinweise:
Service-Hotline: 01805-454015 Mo-Fr. 09.30 - 17.30 Uhr 14 ct /Minute aus dem deutschen Festnetz ; Mobilfunk Höchstpreis 42 ct/Minute.
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
98 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
45 g
Stromversorgung (Details):
2x 3V (CR2032)
Produkt-Art:
Blutzuckermessgerät
Weitere Suchbegriffe: blutzucker messgerät, medisana blutzuckermessgerät, Medisana, MediTouch® 2 mg/dL, Blutzucker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,70*
€ 18,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 12,79*
€ 18,52*
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 13,61*
€ 19,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,75*
€ 19,77*
€ 3,90*
ab € 14,40*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Medisana
79038
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.