Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W78-12V Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Vertikal Positiv Fest 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q84695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     167812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
"STEP-DOWN"-Konverter mit weitem Eingangsspannungs-Bereich. Der Konverter benötigt keine Mindestlast und keinen Ausgangs-Kondensator. Er verfügt über einen internen Softstart (8 ms), ist kurzschlussfest und Pin-kompatibel mit 78xx-Spannungsreglern. Der Schaltregler stellt selbst bei hoher Umgebungstemperatur seinen maximalen Ausgangsstrom uneingeschränkt zur Verfügung.
Features:
Hoher Wirkungsgrad bis 96%
Kein Kühlkörper erforderlich
Pin-kompatibel mit 78XX-Spannungsreglern
Hinweise:
Weitere Informationen und Daten siehe .
Weitere Informationen:
Höhe:
8.5 mm
Stromausgang:
1 A
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Umschaltfrequenz (min):
600 kHz
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
CON
Typ:
W78-12V
Montageart:
Durchführungsloch
Funktionen:
Abwärts
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
34 V
Spannungseingang min.:
15 V
Ausgabetyp:
Fest
Ausgangsspannung (min.):
12 V
Hersteller:
Conrad Components
Gehäuse:
Vertikal
Produkt-Art:
Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, W78-12V, Spannungsregler, Spannungs-Regler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.