Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q835841 Herst.-Nr.: LT40 EAN/GTIN: 0793950470145 |
| |
|
| | |
| Messen der Lichtintensität für weiße LED-Lampen Features: Messen von LED- und Standardbeleuchtung in Lux oder Foot Candle (Fc) 4.000-Digit LCD-Anzeige Min/Max Durchschnitt Kosinus- und farbkorrigierte Messungen automatische Abschaltung Messen von weißen LED-Lampen Lieferumfang: integrierter Sensor mit Schutzkappe · Batterien · Beutel. Weitere Informationen: | | Höhe: | 23 mm | Länge: | 133 mm | Breite: | 48 mm | Gewicht: | 250 g | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Anzeige: | LCD | Besonderheiten: | Für LED-Licht geeignet | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 400000 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 400 lx | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Luxmeter | Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: | 3 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 00793950470145, 793950470145, Extech |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,65* | € 134,30* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,76* | € 134,38* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 111,76* | € 136,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,28* | € 145,98* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 125,94* | € 151,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|