| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q835801 Herst.-Nr.: RPM33 EAN/GTIN: 0793950469309 |
| |
|
| | |
| Messen der U/min, Oberflächengeschwindigkeit und Länge mit einem Tool Features: Mikroprozessorgesteuert Integrierter Speicher Lasergesteuer Lieferumfang: Kontaktrad · Batterie · reflektierendes Klebeband · Koffer · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Länge: | 160 mm | Breite: | 42 mm | Gewicht: | 151 g | Messdistanz: | 50 - 500 mm | Typ: | RPM33 | Anzeige: | LCD | Messmethode: | mechanisch + optisch | Drehzahl mechanisch (max.): | 19999 U/min | Drehzahl mechanisch (min.): | 2 U/min | Drehzahl optisch (max.): | 99999 U/min | Drehzahl optisch (min.): | 2 U/min | Genauigkeit Drehzahl: | ± (0.05 Messwert + 1 Ziffer) | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Betriebsspannung (Details): | 9 V Block | Produkt-Art: | Drehzahlmesser |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,96* | € 192,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,56* | € 194,71* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 170,43* | € 199,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,13* | € 209,93* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,03* | € 226,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|