Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect D3X06I5MH Abstandsbolzen M3 M3 Messing (vernickelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q829632
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     D3X06I5MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 messing
abstandsbolzen m3
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schlüsselweite:
5 mm
Abstandsmaß:
6 mm
Material:
Messing (vernickelt)
Verpackungsart:
Bulk
Herstellerfarbe:
Metall
Außengewinde:
M3
Innengewinde:
M3
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 02050006402856, econ connect, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,152*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,17*
€ 0,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1368*
€ 0,1628
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1247*
€ 0,1484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0948*
€ 0,1128
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0876*
€ 0,1042
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.