Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect D3X08I5MH Abstandsbolzen M3 M3 Messing (vernickelt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q829032
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     D3X08I5MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 messing
abstandsbolzen m3
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schlüsselweite:
5 mm
Abstandsmaß:
8 mm
Material:
Messing (vernickelt)
Verpackungsart:
Bulk
Herstellerfarbe:
Metall
Außengewinde:
M3
Innengewinde:
M3
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 02050006398067, econ connect, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,2027*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2027*
€ 0,2412
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1871*
€ 0,2226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1575*
€ 0,1874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1208*
€ 0,1438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1171*
€ 0,1393
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,1332
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,027* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.