Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avidsen MAYA Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q824343
Hersteller:
     Avidsen
Herst.-Nr.:
     112291
EAN/GTIN:
     3345111122911
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Die Video-Türsprechanlage Maya mit 7-Zoll-Bildschirm und Türsprechanlage aus Aluminium ist umweltfreundlich und auf Langlebigkeit ausgelegt. Sie besteht zum Großteil aus recycelten Materialien. Dank der doppelten Bedienfunktion Türschloss oder Tor sowie der Nachtsicht bietet sie alle Funktionen einer modernen Video-Türsprechanlage. Die Entfernung zwischen Wohnung und Tor kann bis zu 100 m betragen, sodass sich die Video-Türsprechanlage Maya an alle baulichen Gegebenheiten anpassen lässt. Ihr raffiniertes Design mit „Spiegeleffekt“ verleiht Ihrem Zuhause einen Hauch von Eleganz.
Features:
18 cm (7-Zoll)-Bildschirm Spiegeleffekt mit Touch-Tasten
Aus 70 % recyceltem Kunststoff
Türsprechanlage aus 100 % recyceltem Aluminium
Witterungsbeständig (IP44)
Bis zu 100 m Entfernung zwischen Tor und Eingangstür
Steuert Ihren Türöffner UND Ihren Torantrieb
Lieferumfang:
18 cm (7-Zoll)-Farbmonitor + Türsprechanlage + Netzversorgung (Steckernetzteil) + Wandhalterung für den Monitor + Befestigungsschrauben + Schnellstartanleitung.
Weitere Informationen:
Kamera-Typ:
Auflösung: 800 x 480 px, Sensor: C-MOS Farbe 600 TVL
Display-Art:
Touch-Display
Farbe:
grau
Übertragungsart:
Kabelgebunden
Display (cm):
18 cm
Display (Zoll):
7 Zoll
Max. Klingel-Lautstärke:
85 dB, einstellbar
Abm. Innengerät:
124 (H) x 218 (B) x 19 (T) mm
Abm. Außengerät:
156 (H) x 70 (B) x 39 (T) mm
Stromversorgung:
netzbetrieben + über Monitor
Max. Blickwinkel hor.:
100 °
Herstellerfarbe:
Aluminium
Anschlussadern:
2
Montageart (Innen):
Aufputz
Montageart (Außen):
Aufputz
Komponente:
Komplett-Set
Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Einheiten/Teilnehmer:
1
Melodien:
6
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 180,17*
Lager 615
Frei Haus
ab € 138,99*
€ 180,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,73*
€ 192,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.