Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht PTT-Fußschalter 42200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q818323
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     42200
EAN/GTIN:
     4032661422002
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
PTT Fußschalter zum Anschluss an 6-polige CB-Funkgeräte wie z.B. das Albrecht AE 6491.
Der Fußschalter wird direkt an die Mikrofonbuchse des CB-Funkgerätes angeschlossen. An das Verbindungskabel des Fußschalters wird das Handmikrofon angesteckt und sollte in der Nähe der sprechenden Person platziert werden.
Wird der Fußschalter betätigt, löst er die PTT Sendetaste (Push-to-Talk) des Mikrofons aus. Man muss das Handmikrofon zum Senden von Funksprüchen nicht mehr in die Hand nehmen. Dank des 3 m langen Kabels lässt sich der Fußtaster fast überall im Fahrzeug installieren.

Kompatible CB-Funkgeräte:
AE6491, AE6199, AE5890, AE6891, AE6790, AE6690, AE5090XL, Midland M20, Alan 48 Pro, Alan 78 Pro, Stabo XM 3003
Features:
Freihändige Kommunikation über PTT-Tastendruck im CB-Funk möglich
Für 6-polige Anschlüsse
3 m Anschlusskabel
Lieferumfang:
1 PTT Fußschalter mit 3 m langem Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
135 mm
Höhe:
45 mm
Breite:
71 mm
Passend für (Details):
6-polige CB-Funkgeräte
Produkt-Art:
PTT-Fußschalter
Weitere Suchbegriffe: Albrecht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,54*
€ 56,23*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 42,26*
€ 56,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.