Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2410. Labornetzgerät, einstellbar 0 - 1000V 0 - 1A 20W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q810721
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2410.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät keithley
labornetzgerät
Die SMU-Messgeräte der Baureihe 2400 von Keithley sind speziell für Testanwendungen ausgelegt, die eine enge Kopplung von Einspeisung und Messung erfordern. Alle SourceMeter-Modelle bieten präzise Spannungs- und Stromeinspeisung sowie präzise Messung. Jedes Instrument dient als hochstabile, rauscharme DC-Stromquelle mit Readback sowie als rauscharmes 5½-Stellen-Multimeter. Das Ergebnis ist ein kompaktes, einkanaliges DC-Parameter-Prüfgerät welches als Spannungsquelle, Stromquelle, Spannungsmesser, Strommesser und Ohmmeter eingesetzt werden kann - insbesondere in der Herstellung von Bauelementen und Modulen für Kommunikations-, Halbleiter-, Computer-, Kfz- und Medizintechnik. Hier ist das SourceMeter ein unersätzlicher Helfer für viele verschiedene Charakterisierungs- und Testaufgaben im Rahmen der Fertigung.
Features:
Fünf Instrumente in einem (IV-Source, IVR-Measure)
Source- und Sink-Betrieb (4 Quadranten)
0.012 % Grundmessgenauigkeit mit Auflösung von 5 ½ Stellen
2-, 4-, und 6-Draht-Fernmessung und -V-Sourcing
1700 Messwerte/Sekunde mit 4 ½ Stellen über GPIB
Pass/Fail-Komparator für schnelle Aussortierung
Programmierbarer DIO-Anschluss für Automatisierungs-/Handler-/Prober-Steuerung
Schnittstellen: Standard-SCPI-GPIB, RS-232 und Keithley Trigger Link
Keithley LabTracer 2.0 I-V Kurventracing-Software (Download)
Lieferumfang:
Netzkabel + LabView und LabTracer Software Treiber (zum runterladen) + Model 8605 Leistungsstarke modulare Messleitungen 0.9m, Benutzerhandbuch,
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Tiefe:
370 mm
Höhe:
89 mm
Breite:
213 mm
Ausführung:
Tischgerät
Gewicht:
3.21 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzregelung:
≤ ± 100mV (0.01%)<br>≤ ± 100µA (0.01%)
Lastausregelung:
±(100mV + 100μV)<br>±(100µA + 100pA)
Anschlüsse:
Bananenbuchsen vorne
Eingänge:
IEC 320 C14
Ausgangsspannung 1:
0V bis ± 1kV V
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
1000 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
100 - 240 V/AC
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsstrom 1:
0A bis ± 1A A
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 1a, Keithley, 758-8866, SMU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 12.816,44*
€ 13.384,11*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13.212,82*
€ 13.384,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15.019,11*
€ 15.279,59*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 15.160,11*
€ 15.318,58*
Frei Haus
ab € 15.278,23*
€ 15.905,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.384,11*
€ 15.927,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.285,39*
€ 15.809,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13.152,55*
€ 15.651,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.948,57*
€ 15.408,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.816,44*
€ 15.251,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
4288-1
ab € 146,16*
Zubehör
Keithley Instruments
8501-1
ab € 110,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.