Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERNI 063209 SMC-Messerleiste Gesamtpolzahl 26 Anzahl Reihen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q809121
Hersteller:
     Erni
Herst.-Nr.:
     063209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Messerleiste

Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9.1 mm
Länge:
7.2 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
21.6 mm
Herst.-Teilenr.:
063209
DIN-Bauform:
Q
Nennstrom:
1.7 A
Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
26
Anschluss:
SMT
Polzahl je Reihe:
13
Gesamtpolzahl:
26
Durchgangs-Widerstand:
25 mΩ
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
LCP
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, erni stiftleiste, stiftleiste, messerleiste 26 polig, ERNI, 63209, 774-6986
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,79*
1 Tag
280
1
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,81*
1 Tag
2271
1
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 7,22*
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,83*
1
€ 8,95*
ab € 4,06*
€ 8,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.