Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro ST 1000-Set pH-Messgerät pH-Wert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79899
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1339-0620
EAN/GTIN:
     4250304700595
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Ersatz-pH-Elektrode
Mit dem ST 1000 pH-Meter Set können Sie den pHWert einer Flüssigkeit messen. Für die verschiedenen Einsatzgebiete stehen verschiedene Messfühler zur Verfügung.
Features:
Messbereich 0 bis 14 pH
Handlich und robust
Auswechselbare Elektrode
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
110 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
200 g
Messfunktion:
pH-Wert
Anzeige:
digital
Messbereich pH-Wert (max.):
14 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0 pH
Messbereich pH-Wert:
0 - 14 pH
Auflösung:
0.01 pH
Genauigkeit:
0.03 pH
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium Batterie 3V/1Ah
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 451,12*
€ 529,76*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 450,12*
€ 530,02*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 450,92*
€ 541,11*
7 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 799,70*
€ 870,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,11*
€ 643,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,99*
€ 609,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,85*
€ 603,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,09*
€ 565,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,10*
€ 549,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,92*
€ 536,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 450,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.