| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79373 Herst.-Nr.: 1340-5211 EAN/GTIN: 4250304704784 |
| |
|
| | |
| Mit dem SSX 210 können Sie den Salzgehalt in elastisch-weichen Lebensmitteln wie etwas Wurst, Fleisch usw. und in Flüssigkeiten messen. Hierzu ist ein entsprechender Fühler mit vergoldeten Elektroden angesteckt. Das Gerät misst die elektrische Leitfähigkeit. Features: Messung des relativen Salzgehaltes in Lebensmittel Leichte Bedienung Lieferumfang: Batterie (CR2077, 3 V/1000 mAh) · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 mm | Länge: | 100 mm | Breite: | 46 mm | Messfunktion: | Salz | Anzeige: | digital | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Leitfähigkeits-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Konduktometer, Leitfähigkeitstester, Salzmessgerät, Salzmeter, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, knopfzelle 1000mah, ebro, SSX 210, umweltmesstechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,88* | € 352,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 289,64* | € 352,31* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,08* | € 573,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 283,88* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|