| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q79278 Herst.-Nr.: 3052348 EAN/GTIN: 0095969419284 |
| |
|
| | |
| Einfach zu bedienendes Luxmeter zur schnellen Messung der Beleuchtungsstärke in Lux oder Foot candle. Die Data-Hold-Funktion ermöglicht ein komfortables Ablesen der Messwerte. Durch eine am Gerät befestigte Schutzkappe wird der Sensor vor Verschmutzung geschützt und gewährleistet somit immer genaue Messergebnisse. Features: Beleuchtungsstärkemessung Messwertspeicher Lieferumfang: Luxmeter LM-100 · 9 V Batterie · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 130 mm | Länge: | 38 mm | Breite: | 63 mm | Gewicht: | 220 g | Messfunktion: | Beleuchtungsstärke | Anzeige: | digital | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 200000 lx | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 0 lx | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Luxmeter | Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: | 10 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,31* | € 156,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,79* | € 156,53* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,87* | € 158,59* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 137,05* | € 161,16* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 138,57* | € 162,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|