Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Amprobe TMA10A Anemometer 0.4 bis 25 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79031
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2817785
EAN/GTIN:
     0095969398886
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das Anemometer TMA10A eignet sich ideal zur Strömungs- und Luftgeschwindigkeitsmessung in Lüftungsanlagen sowie Klima- und Heizungsanlagen. Der Flügelradsensor ist vom Anzeigeinstrument getrennt und daher flexibel einsetzbar.
Features:
Luftgeschwindigkeit in m/s
Volumenstrom in m³/s
Temperatur
Lieferumfang:
Bereitschaftskoffer · Batterie · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Software-Kit TM-SWA mit Protokoll-Software und RS232-Schnittstellenkabel nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
181 mm
Breite:
71 mm
Windgeschwindigkeit:
0.40 - 25.00 m/s
Gewicht:
360 g
Auflösung Windgeschwindigkeit:
0.01 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0.8 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
25 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.4 m/s
Produkt-Art:
Anemometer
Genauigkeit:
2 %
Kategorie:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, amprobe anemometer, anemometer, 095969398886, Beha Amprobe, TMA10A, luftmengenmesser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 279,99*
€ 319,83*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,76*
€ 319,84*
Frei Haus
ab € 322,32*
€ 351,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,33*
€ 356,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 331,23*
€ 362,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,83*
€ 380,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,26*
€ 371,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,09*
€ 367,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,94*
€ 355,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
762823
ab € 46,27*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 154,74*
Zubehör
Beha Amprobe
TM-SWA
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.