| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q78624 Herst.-Nr.: 106837 EAN/GTIN: 4053199026173 |
| |
|
| | |
| DIN439 04 Form B galvanisch verzinkt DiSP Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 4 Lieferumfang: 100x Sechskantmuttern Form B DIN 439. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sechskantmuttern Form B DIN 439 | Material (Details): | Stahl galvanisch verzinkt | Material: | Stahl | DIN-Norm: | DIN 439 | Gewinde-Maß: | M4 | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Produkt-Art: | Sechskantmuttern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, iso 4035 m4 gal zn, din 439-2, din en iso 4035 m4, TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,26* | € 5,31* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,45* | € 5,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0345* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 15,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|