Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 106994 Sechskantmuttern M3 DIN 439 Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromatisiert 100S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q78001
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     106994
EAN/GTIN:
     4053199027392
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN439 04 Form B galv.verz.gelb chrom. C Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 3
Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern Form B DIN 439.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmuttern Form B DIN 439
Material (Details):
Stahl galvanisch verzinkt gelb chrom
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 439
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt + gelb chromatisiert
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0142* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.