| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q77663 Herst.-Nr.: 601666 EAN/GTIN: 4016138604405 |
| |
|
| | |
| Innovativer USB-Schnittstellenadapter zur Erfassung von Druckspitzen bis zu 1ms. An den USB-Druckadapter können sämtliche Sensoren der GMSD/MSD-Serie ohne Abgleich oder Anpassung angeschlossen und über die im Lieferumfang enthaltene Software aufgezeichnet werden. Die Software bietet neben dem Fast-Modus (1000 Messwerte/Sekunde) auch einen Standardmodus für Langzeitaufzeichnungen. Features: Aufzeichnung von bis zu 1000 Messwerte pro Sekunde Zahlreiche Drucksensoren erhältlich Lieferumfang: Software · Bedienungsanleitung. Hinweise: Drucksensor nicht im Lieferumfang. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 31 mm | Höhe: | 24 mm | Breite: | 56 mm | Messbereich: | Wird durch optionalen Drucksensor festgelegt | Gewicht: | 40 g | Typ: | GDUSB 1000 | Grundgenauigkeit: | ± 0.2 % FS | Spannungs-Versorgung (Details): | USB | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |