| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q77615 Herst.-Nr.: FM-200 EAN/GTIN: 4016138520026 |
| |
|
| | |
| Robustes und präzises Messgerät zum Bestimmen der Feuchtigkeit in Holz- und Baumaterialien wie Putz, Estrich usw. Zwei Messbereiche für Baumaterialien und Holz garantieren eine hohe Genauigkeit. Balkenskala und direkte Wertanzeige erleichtern die Ablesung. Features: Anzeige als Massenfeuchtewert (Vol.-%) Zur Messung von Holzfeuchte und Baufeuchte Ideal zur Kontrolle von Brennholz Messart (Details) Invasiv Lieferumfang: 3 Batterien (Typ CR-2032) · 10 Ersatzmessspitzen · Schutzkappe · Bedienungsanleitung. Hinweise: Der Holzfeuchtemesswert in Prozent gibt den Wasseranteil der Holzprobe im Verhältnis zur Trockenmasse an. Die Trockenmasse ist je nach Holzart unterschiedlich (spezifisches Holzgewicht). Bei diesem Messgerät wird jedoch ein Durchschnittswert der verbreitetsten Holzarten für das spezifische Holzgewicht verwendet, um eine unkomplizierte Vergleichsmessung durchzuführen. Für eine vergleichende Messung z.B. zur Kontrolle des Trocknungsvorganges ist dieses Messprinzip völlig ausreichend. Weitere Informationen: | | Höhe: | 139 mm | Länge: | 25 mm | Breite: | 47 mm | Gewicht: | 100 g | Messart: | Invasiv | Spannungs-Versorgung (Details): | 3 Batterien CR2032 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Materialfeuchtemessgerät | Messbereich Baufeuchtigkeit (max.): | 2 % vol | Messbereich Baufeuchtigkeit (min.): | 0.2 % vol | Messbereich sonstige Feuchtigkeit (max.): | 85 % | Messbereich sonstige Feuchtigkeit (min.): | 0 % | Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.): | 44 % vol | Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.): | 6 % vol | Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit ±: | 0.05 % | Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit ±: | 1 % | Schnittstellen: | keine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 30,40* | € 42,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,21* | € 42,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,10* | € 63,44* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,85* | € 78,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|