| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q760282 Herst.-Nr.: T1904C092 EAN/GTIN: 4053199961429 |
| |
|
| | |
| Features: D-SUB Stiftleisten-Set Anzahl Reihen: 2 Polzahl (num): 15
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | T1904C092 | Typ: | T1904C092 | Material (Details): | ABS | Bauform: | Stecker, Einbau vertikal | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anzahl Reihen: | 2 | Polzahl: | 15 | Anschluss: | Schrauben | Herstellerfarbe: | Schwarz | Besonderheiten: | mit Befestigungsbolzen + inkl. Gehäuse + inkl. Schraubendreher | Produkt-Art: | D-SUB Stiftleisten-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,28* | € 12,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,20* | € 12,63* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,75* | € 27,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|