Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko proop.black-5.eco Proop Black Eco SPS-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q758192
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     proop.black-5.eco
EAN/GTIN:
     4053199950300
Suchbegriffe:
Emko
Proop Black Eco
Speicherprogrammierbare Steuerung
SPS
EMKO Proop HMI Touch-Bedienpanels mit einer Vielzahl an I/O und Kommunikationsschnittstellen eignen sich ideal als autonome Steuerung oder SPS-Displayerweiterung.

Die 7-Zoll-HMI-Panels bieten 260 Millionen Farben, die 10-Zoll-HMI-Panels 65 Millionen Farben. Die TFT-Displays mit Touchscreens verfügen über satte Farben und hohe Auflösung.

Mit einem leistungsstarken 800 MHz Arm Cortex Prozessor der A-Serie werden Ihre Verarbeitungsgeschwindigkeiten wesentlich kürzer sein.

Proop HMI-Panels unterstützen die gleichzeitige Kommunikation über mehrere serielle Schnittstellen, so dass Sie sich mit mehreren Steuerungen gleichzeitig verbinden können. Mit einem Ethernet-Anschluss oder Wi-Fi können Sie sich mit externen Netzwerken verbinden oder von einem externen Netzwerk aus auf das HMI-Panel zugreifen.

Mit integrierten Ein- und Ausgängen können Sie auch einfache SPS-Anwendungen erstellen, ohne eine externe SPS zu verwenden.

Die einfache, komfortable und leistungsstarke Editor-Software ermöglicht auf effiziente Weise neue Designs zu entwickeln und erstklassige Programme zu erstellen.
Features:
Über 100 gebrauchsfertige vektorbasierte Elemente
Vektorbasierte Bild-(SVG)-Unterstützung
Bildformatunterstützung BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PBM, PGM, PPM, TIFF, XBM, XPM
Unterstützung Antialiasing und Alphablending
Mehrsprachige Unterstützung
Free Type und Windows Font Unterstützung
C / C ++ - Echtzeitprogrammierung
Kompatibel mit SIEMENS S7, OMRON Host Link und DELTA-DVP SPS-Steuerungen
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
50 mm
Breite:
153 mm
Schutzart:
IP65
Display:
Ja
Herst.-Teilenr.:
proop.black-5.eco
Typ:
Proop Black Eco
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
18 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
18 - 30 V/DC
Speichergröße:
8 GB
Montageart (Details):
Einbaumontage
Produkt-Art:
SPS-Display
Schnittstellen:
USB + RS232 + RS485
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,53*
€ 395,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,08*
€ 359,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,10*
€ 346,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,26*
€ 321,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.