Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0560 0447-04 0560 0447-04 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75756
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0560 0447-04
EAN/GTIN:
     4016138603989
Suchbegriffe:
B + B Thermo-Technik
zubehör für messgerät
ersatzteil für messgerät
Die Vorsatzlinse ermöglicht die Messung sehr kleiner Objekte im Nahfeld. Der Messfleck beträgt dann bei DM201 D in 10 mm Entfernung nur 0,6 mm Ø (1,5:1) und bei DM21 D in 23 mm Entfernung nur 2,5 mm Ø (5:1).
Features:
Passend für DM201 D, DM21 D
Hinweise:
Nicht gleichzeitig mit Freiblasvorsatz verwendbar.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
DM201 D + DM21 D
Ausführung:
Vorsatz-Schraublinse
Typ:
0560 0447-04
Passend für Marke:
B+B Thermo-Technik
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.