| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q756992 Herst.-Nr.: 1 520 260 EAN/GTIN: 7640104975205 |
| | |
|
| | |
| Für Schaben, Käfer, Silberfische, Spinnen und Kellerasseln. Der natürliche Köder lockt Ungeziefer in die Falle, wo sie an den Klebeflächen kleben bleiben. Öffnungen an alle vier Seiten. Hygienische, berührungsfreie Entsorgung von Ungeziefern und kein Weitertragen von Eiern o.ä. Features: Gebrauchsfertig mit natürlichem Köder Einfacher Aufbau 2er-Set Hygienische, berührungsfreie Entsorgung Lieferumfang: 2 Fallen · Klebestreifen · Anleitung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen | Farbe: | grau | Funktionsart: | Lockstoff | Anwendung: | Asseln + Ameise + Silberfisch + Kakerlake + Käfer + Schabe + Spinne + Made + Termite + Wan | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Dunkelgrau | Produkt-Art: | Ungezieferfalle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,91* | € 20,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,44* | € 20,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,455* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|