| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q75044 Herst.-Nr.: 600458 EAN/GTIN: 4016138692266 |
| |
|
| | |
| Die Einbauanzeige ermöglicht die Messung von Normsignalen. Über Lötbrücken kann der Anwender die gewünschten Messbereiche wählen. Es stehen folgende Messfunktionen zur Wahl: 0 - 20 V, 0 - 10 V, 0 - 2 V, 0 - 1 V, 0 - 200 mV, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA. Features: 24 x 48 mm Normsignale Weitere Informationen: | | Zifferhöhe: | 10 mm | Tiefe: | 65 mm | Höhe: | 24 mm | Breite: | 48 mm | Messbereich: | 0 - 20 V/0 - 10 V/0 - 2 V/0 - 1 V/0 - 200 mV/0 - 20 mA/4 - 20 mA | Schutzart: | IP54 (frontseitig) | Einbaumaße: | 22 mm x 45 mm | Typ: | GIA 2448 | Anzeigebereich: | -1999 bis +1999 Counts | Anschlüsse: | Schraub-Steckklemmen | Stellen: | 3.5 | Anzeige (Details): | LED, rot | Spannungs-Versorgung (Details): | 18 - 29 V/8 - 20 V/DC | Produkt-Art: | Digitales Einbaumessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 84,93* | € 108,81* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,96* | € 111,35* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 90,33* | € 113,59* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,67* | € 182,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|