Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech SDL400 SDL400 Luxmeter 0 - 100000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72628
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL400
EAN/GTIN:
     0793950434000
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Das SDL400 ermöglicht die Messung der Beleuchtungsstärke (Lux). Der Sensor enthält einen Spektralfilter, der nur das sichtbare Licht in die Messung einbezieht. Zusätzlich kann ein optionaler Thermoelement-Temperaturfühler vom Typ K und J zur Temperaturmessung angeschlossen werden. Ein integrierter Datenlogger mit Speicherung auf SD-Karte ermöglicht die Dokumentation und spätere Datenauswertung auf einem Computer.
Features:
Beleuchtungsstärke (Lux)
Cosinus- und farbkorrigierte Messung
Temperaturmessung über optionale Thermoelemente
Integrierter Datenlogger für 20000 Messdaten auf 2 GB SD-Karte
Lieferumfang:
Batterien · SD-Karte 2 GB · Lichtsensor mit Schutzkappe · Koffer · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
182 mm
Breite:
73 mm
Gewicht:
347 g
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke + Temperatur
Anzeige:
LCD
Besonderheiten:
Datenlogger
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
100000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Schnittstellen:
SD-Karte
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Luxmeter
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
4 %
Weitere Suchbegriffe: Luxmeter, luxmessgerät, 793950434000, Extech, temperatur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 232,31*
€ 272,77*
Frei Haus
ab € 244,42*
€ 287,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 244,34*
€ 292,14*
€ 6,90*
ab € 250,24*
€ 294,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,14*
€ 347,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,69*
€ 342,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,77*
€ 338,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.