| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q72587 Herst.-Nr.: 7400AS EAN/GTIN: 4016138755800 |
| |
|
| | |
| Trumeter 7400AS ist ein bidirektionaler Summenzähler mit Rückstelltaste für die Leiterplattenmontage. Durch Verwendung der neuesten CMOS-Schaltung, wird eine erwartete Batterielebensdauer von 10 Jahren erreicht. Der Summenzähler verfügt zusätzlich über einen Kontaktschließeingang für niedrige Geschwindigkeiten und eine integrierte Entprellschaltung. Features: 8-stellig Aufwärts- oder abwärts zählend Zählbereich 99999999 Anzeigenüberlauf auf 0 Zähleingang 5 kHz max. TTL/CMOS kompatibel Rücksetztaste und externer Rücksetzeingang Zählrichtungseingang Leiterplattenmontage Weitere Informationen: | | Höhe: | 21 mm | Länge: | 16.5 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 47 mm | Rahmenbreite: | 47 mm | Messfunktion: | Impuls | Einbau-Breite: | 47 mm | Einbauhöhe: | 21 mm | Messbereich (min.): | 0 Hz | Messbereich (max.): | 5000 Hz | Typ: | 7400AS | Betriebsspannung max.: | 3.4 V/DC | Rahmenhöhe: | 0.21 cm | Betriebsspannung min.: | 2.6 V/DC | Betriebsspannung: | 3 V/DC | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anzeige (Counts): | 99999999 | Produkt-Art: | Impulszähler | Display-Technologie: | LCD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138755800, Trumeter, stromanzeige |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,04* | € 39,40* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,31* | € 43,14* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,23* | € 51,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,11* | € 53,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,65* | € 104,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|