Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrix VX0100 Niederfrequenz (NF)-Elektrosmogmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72395
Hersteller:
     Metrix
Herst.-Nr.:
     VX0100
EAN/GTIN:
     3760171416549
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Mikrowellen Leckdetektor
Mikrowellen Lecksuchgerät
mikrowellen leckdetektor
Messen Sie die Elektrosmog-Exposition in Ihrer Wohnung oder am Arbeitsplatz.
Features:
60 - 80 Std. Batteriebetrieb
Akustische Signale je nach Feldstärkepegel
Lieferumfang:
Steckdosenprüfer · Batterie · Bedienungsanleitung · bei VX0100 externe Antenne.
Weitere Informationen:
Höhe:
225 mm
Länge:
40 mm
Breite:
63.6 mm
Gewicht:
200 g
Messfunktion:
Strahlungsleistung
Frequenz (max.):
100 kHz
Anzeige:
LCD
Messbereich Elektrische Wechselfelder (max.):
2000 V/m
Messbereich Elektrische Wechselfelder (min.):
1 V/m
Frequenzbereich:
10 Hz - 100 kHz
Frequenz (min.):
10 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Niederfrequenz (NF)-Elektrosmogmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Metrix, 740-6509, elektrosmog
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 298,23*
€ 353,13*
Frei Haus
ab € 304,21*
€ 353,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,62*
€ 363,77*
Frei Haus
ab € 337,56*
€ 404,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,95*
€ 458,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,13*
€ 420,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,62*
€ 410,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,82*
€ 407,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,90*
€ 365,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102034
ab € 22,01*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102084A
ab € 69,84*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298004
ab € 58,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0104
ab € 23,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.