Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Konfektionierte Litze Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 2.50mm 072508 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q719172
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     072508
EAN/GTIN:
     4011376718952
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste 10pol

Features:
Inhalt: 1 Set
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10
Lieferumfang:
Platinenstecker + Stiftleiste
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
072508
Typ:
072508
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
RM:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
10
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Konfektionierte Litze
Stiftform:
Quadratisch
Polzahl Gesamt:
10
Stiftlänge (Steckseitig):
3.30 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, bkl stiftleiste, BKL Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,54*
1 Tag
45
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,55*
7 Tage
45
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,00*
€ 13,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,55* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.