Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q71546 Herst.-Nr.: 104278 EAN/GTIN: 4053199008803 |
| |
|
| | |
| DIN84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 12 Lieferumfang: 200x Zylinderkopfschraube mit Schlitz DIN 84. Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Ausführung: | Zylinderkopfschraube mit Schlitz DIN 84 | Material: | Stahl | Antrieb: | Schlitz | DIN-Norm: | DIN 84 | Gewinde-Maß: | M5 | Material-Eigenschaft: | galvanisch verzinkt | Kopfform: | Zylinderkopf | Produkt-Art: | Zylinderschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84, TOOLCRAFT |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,80* | € 10,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,32* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0366* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|