Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 104490 Flachkopfschrauben M3 16mm Schlitz DIN 85 Stahl galvanisch verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q71107
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     104490
EAN/GTIN:
     4053199010394
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 16
Lieferumfang:
200x Flachkopfschrauben DIN 85.
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Ausführung:
Flachkopfschrauben DIN 85
Material:
Stahl
Antrieb:
Schlitz
DIN-Norm:
DIN 85
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Flachkopf
Produkt-Art:
Flachkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.