Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 104498 Flachkopfschrauben M3 60mm Schlitz DIN 85 Stahl galvanisch verzinkt 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q71106
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     104498
EAN/GTIN:
     4053199010479
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 60
Lieferumfang:
200x Flachkopfschrauben DIN 85.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Ausführung:
Flachkopfschrauben DIN 85
Material:
Stahl
Antrieb:
Schlitz
DIN-Norm:
DIN 85
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Kopfform:
Flachkopf
Produkt-Art:
Flachkopfschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 14,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 14,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.