| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q697611 Herst.-Nr.: ADV 110.1 EG EAN/GTIN: 4250109170296 |
| |
|
| | |
| Einzelne Außenstation zum Aufbau eines Türsprechanlagen-Systems. Sie können wählen zwischen verschieden farbigen Hochglanz-Glas-Optik-Innenstationen aus der ADV-Serie. Dieses Türsprechanlagen-System überzeugt durch sein anspruchvolles, ultraflaches Design und durch ausgezeichnete Sprachqualität. Das System ist auf bis zu jeweils 4 Außen- und 4 Innenstationen erweiterbar. Unabhängig von der Anzahl der einzelnen Komponenten benötigen Sie für die Stromversorgung der gesamten Türsprechanlage nur ein Netzteil. Adressfeld und Klingeltaster der Edelstahl-Außenstation werden bei Dunkelheit automatisch beleuchtet. Features: Spritzwasser geschütztes Edelstahl-Gehäuse Lichtsensor gesteuert 19 mm flach Lieferumfang: Außenstation. Hinweise: Für die Spannungsversorgung benötigen Sie entweder das Stecker-Netzteil, Best.-Nr. 1011805 oder das Hutschienen-Netzteil, Best.-Nr. 552028. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 19 mm | Höhe: | 200 mm | Farbe: | grau | Breite: | 124 mm | Ausführung: | 1 Familien Außenstation | Übertragungsart: | Kabelgebunden | Mengenangaben: | 1 Familienhaus | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Anschlussadern: | 3 (+ 2 Türöffner) | Montageart (Innen): | Aufputz | Material (Außeneinheit): | Edelstahl | Montageart (Außen): | Aufputz | Erweiterbar mit: | Inneneinheit | Komponente: | Außeneinheit | Betriebsspannung (Details): | 15 V/DC | Serie: | Vistadoor | Produkt-Art: | Türsprechanlage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,92* | € 105,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,50* | € 105,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 87,19* | € 110,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|