Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q692732 Herst.-Nr.: VC-10906525 EAN/GTIN: 4053199994786 |
| |
|
| | |
| Features: Niedervolt-Stecker offene Kabelenden Lieferumfang: DC-Anschlusskabel
Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 2 m | Farbe: | rot + schwarz | Kabellänge: | 2.00 m | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | VC-10906525 | Typ: | VC-10906525 | Schaft-Länge: | 9.5 mm | Bauform: | Stecker, gewinkelt | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Innen-Ø: | 2.1 mm | Außen-Ø: | 5.5 mm | Herstellerfarbe: | Rot + Schwarz | Anschluss A: | Niedervolt-Stecker | Anschluss B: | offene Kabelenden | Produkt-Art: | Niedervolt-Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199994786, VOLTCRAFT, voltkraft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,81* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,36* | € 4,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,60* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|