Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol GlueySoft 50x75 GlueySoft 50x75 Haftfolie 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67283
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     GlueySoft 50x75
EAN/GTIN:
     4016138504668
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kerafol
Diese Haftfolie mit Verstärkung aus Glasfasergewebe fixiert Teile auf allen glatten und leicht rauen Oberflächen, auch in extremen Schräglagen oder senkrecht an Wänden - fast schon "magnetisch"! Optimal z.B. für die Fixierung von Bauteilen bei Reparaturarbeiten, Montagehilfe, Haftfläche für Notizen und Kleinteile am Kühlschrank usw. Die ungiftige Folie garantiert beste Haftung ohne Klebstoffe sowie eine extrem lange Lebensdauer. Zusätzlich kann sie in einem sehr großen Temperatur-Einsatzbereich verwendet werden.
Features:
Beste Haftung ohne Klebstoff
Problemlos wiederverwendbar
Sehr flexibel
Hinweise:
Haftwirkung Material-, Lage- und Gewichtsabhängig. Die Folie kann bei Bedarf mit Leitungswasser gereinigt werden (trocknen lassen). Entwickelt und hergestellt in Deutschland.
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Breite:
75 mm
Typ:
Gluey Soft
Mat.stärke:
1 mm
Anwendungsbereiche:
Mobiltelefon + PDA
Temperaturbereich:
-40 - +150 °C
Produkt-Art:
Haftfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,25*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 11,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.