| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q67218 Herst.-Nr.: KERATHERM BRAUN 70/50 TO-247 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vorkonfektioniert für Standard-Halbleitergehäuse steht die 70/50 für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen kostengünstiger Lösung und gleichzeitig guten thermischen Eigenschaften. Die glasfaserverstärkte Folie mit sehr glatter Oberflächenstruktur weist hervorragende Wärmewiderstandseigenschaften mit hohem Isolationsvermögen bei niedrigem Montagedruck auf. Features: Wärmeleitfähigkeit: 1,4 W/mK Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Typ: | 70/50 TO-247 | Herstellerfarbe: | Braun | Materialstärke: | 0.25 mm | Passend für: | TO-247 | Wärme-Leitfähigkeit: | 1.4 W/mK | Durchschlagsfestigkeit: | 16000 kV/m | Max. Temperatur: | -40 °C | Min. Temperatur: | 200 °C | Produkt-Art: | Wärmeleitfolie für Halbleitergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000461064, Kerafol, Wärmeleitung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,18* | € 0,40* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,35* | € 0,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|