Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TH-RH 1600 SDS-Plus-Bohrhammer 1600W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q670681
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258478
EAN/GTIN:
     4006825593280
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Der Einhell Bohrhammer TC-RH 1600 ist ein Kraftpaket unter den Einhell-Bohrhämmern. Anwender schwören auf das leistungsstarke Gerät, das sich bei Bau-, Renovierungs- und Stemmarbeiten im Dauereinsatz bewährt. Mit Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit und ohne Fixierung verfügt das Kraftpaket über vier Funktionen für den universellen Einsatz. Seine SDS-Plus-Aufnahme ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln. Der Bohrhammer sorgt mit dem starken Motor und dem pneumatischen Schlagwerk für eine massive Schlagkraft und einen sehr guten Vortrieb, mit dem die Maschine jeden Härtefall meistert. Erleichtert werden schwere Arbeiten durch den schwingungsgedämpften Handgriff, der im Einsatz Vibrationen unterdrückt. Dank Aluminium-Getriebekopf ist der Bohrhammer robust aufgebaut und langlebig. Für hohe Arbeitssicherheit sorgt die Überlast-Rutschkupplung, die bei plötzlichem Bohrerklemmen sofort auslöst. Exakt wiederholbare Bohrtiefen gewährleistet der solide, verstellbare Bohrtiefenanschlag aus Metall. Der verrippte Zusatzhandgriff mit ist Softgrip ausgestattet und ermöglicht die sichere, komfortable Handhabung. Schnelle Ordnung schafft der Kabelclip zur Fixierung des aufgewickelten Kabels. Im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer ist der Bohrhammer TC-RH 1600 ordentlich und sicher verstaut.
Features:
1600 W
Schlagenergie max. 4 J
Max. Bohr-Ø (Beton) 32 mm
Lieferumfang:
1x Bohrhammer + 1x Tiefenanschlag
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 W
Höhe:
270 mm
Länge:
390 mm
Breite:
100 mm
Typ:
TH-RH 1600
Gewicht:
5.6 kg
Max. Bohr-Ø:
(Beton) 32 mm
Schlagzahl:
3.900 /min
Betriebsspannung:
230 V
Getriebe-Art:
1-Gang
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
3900 /min
Schlagenergie max.:
4 J
Drehzahl-Bereich:
800 U/min
Funktionen:
Drehstopp + Schlagstopp
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer, 04006825593280, Einhell, TH-RH 1600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 79,89*
€ 98,90*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 89,46*
€ 110,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 112,13*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 116,89*
€ 3,50*
ab € 95,85*
€ 117,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
175366
ab € 20,97*
Sonstiges
kwb
175380
ab € 25,70*
Sonstiges
kwb
240280
ab € 14,02*
Sonstiges
kwb
240290
ab € 18,34*
Sonstiges
kwb
240400
ab € 10,28*
Sonstiges
kwb
240500
ab € 9,10*
Sonstiges
kwb
240700
ab € 21,33*
Sonstiges
kwb
247185
ab € 10,10*
Sonstiges
kwb
247190
ab € 7,33*
Sonstiges
kwb
266606
ab € 10,81*
Sonstiges
kwb
109164
ab € 10,63*
Sonstiges
kwb
109166
ab € 11,28*
Sonstiges
kwb
240285
ab € 13,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.