| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q66760 Herst.-Nr.: 10103914 EAN/GTIN: 4064161261485 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Farbe: | grau | Durchmesser: | 85 mm | Typ: | SK 572 50 ME | R<sub>th</sub>: | 1.4 K/W | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Aluminium | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Wärmewiderstand R(th): | 1.4 K/W | Produkt-Art: | LED-Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,14* | € 20,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,69* | € 20,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,44* | € 42,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|