Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECA 1188448 Schraubklemmblock 3.30mm² Polzahl 2 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q661161
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1188448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECA
MB310-762M02
Printklemmen
Leiterplatten-Anschlussklemmen

Features:
Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.10 mm
Länge:
10.00 mm
Breite:
10.20 mm
Nennspannung:
300 V/AC
Herst.-Teilenr.:
1188448
Drahtschutz:
Ja
Nennstrom:
16 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
3.30 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.13 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Schraubklemme + Print
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
12
AWG min.:
26
Abisolierlänge (max.):
5 mm
Abisolierlänge (min.):
4 mm
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Produkt-Art:
Schraubklemmblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,66*
1 Tag
910
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,68*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,74*
€ 30,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.